VESTIL LAD-2-BP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 2 askelmaa, sininen, teräs | AG7UWH

VESTIL LAD-2-BP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 2 askelmaa, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UWH Malli: LAD-2-BP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus20.25 "
Pohjan leveys21.13 "
Sisältää paristotEi
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.1 1 / 2 "
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys3 / 4 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys8"
Etupyörän halkaisija.1.5 "
Etupyörän leveys0.75 "
Kaiteet mukanaEi
Korkeus18.5 "
Pituus20.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vaiheiden määrä2
Takapyörän halkaisija.1.5 "
Takapyörän leveys0.75 "
Kevät kuormattuKyllä
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys8"
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys16 "
Top Step Depth11 "
Yläaskelman leveys16 "
Leveys21.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)53.66
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPortaiden välinen etäisyysKaiteet mukanaKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaVaiheen syvyysHinta
VESTIL LAD-1-B kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 1 askelmaa, sininen, teräs | AG7UWA LAD-1-B16.13 "9.5 "Ei9.5 "116 astetta11 "€287.62
VESTIL LAD-1-BP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 1-portaat, sininen, teräs | AG7UWB LAD-1-BP16.13 "9.5 "Ei9.5 "116 astetta11 "€279.17
VESTIL LAD-2-B kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 2 askelmaa, sininen, teräs | AG7UWG LAD-2-B20.25 "8"Ei18.5 "258 astetta8"€395.16
VESTIL LAD-3-B kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 3 askelmaa, sininen, teräs | AG7UWN LAD-3-B25.56 "8"Kyllä63.44 "358 astetta8"€575.46
VESTIL LAD-3-BP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 3 askelmaa, sininen, teräs | AG7UWP LAD-3-BP25.56 "8"Kyllä63.44 "358 astetta8"€700.42
VESTIL LAD-4-B kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 4 askelmaa, sininen, teräs | AG7UWV LAD-4-B31.81 "8"Kyllä72.94 "458 astetta8"€757.67
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-4-BP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 4 askelmaa, sininen, teräs | AG7UWW LAD-4-BP31.81 "8"Kyllä72.94 "458 astetta8"€754.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-2-BP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 2 askelmaa, sininen, teräs
€389.40 / yksikkö