VESTIL LAD-11-21-G varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 11 askelmaa, 21 tuuman koko | AG7UUC

VESTIL LAD-11-21-G varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 11 porrasta, koko 21 tuumaa

Tuote: AG7UUC Malli: LAD-11-21-G
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,694.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus91.25 "
Pohjan leveys34.25 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
RullamateriaaliKumi
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän tyyppiKääntyvä
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus140 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus140 "
Pituus91.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä11
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Askelvälit10 "
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys23.56 "
Top Step Depth21 "
Yläosan korkeus110 "
Käyttökelpoinen pituus83 1 / 2 "
Käytettävä leveys23 9 / 16 "
Leveys34.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.05
Laivan korkeus (cm)370.84
Laivan pituus (cm)231.78
Laivan leveys (cm)87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaTop Step DepthKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL LAD-10-14-G liikkuvat varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 10 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UTP LAD-10-14-G78.94 "130 "130 "1058 astetta14 "70 3 / 16 "€2,210.63
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-10-14-G-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 10 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UTQ LAD-10-14-G-EZ97.69 "130 "130 "1050 astetta14 "89 5 / 16 "€2,240.60
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-10-21-G liikkuvat varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 10 porrasta, 21 tuuman koko | AG7UTU LAD-10-21-G85.19 "130 "130 "1058 astetta21 "77 3 / 16 "€2,274.99
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-10-21-G-EZ liikkuvat varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 10 porrasta, 21 tuuman koko | AG7UTV LAD-10-21-G-EZ103.94 "130 "130 "1050 astetta21 "96 5 / 16 "€2,298.05
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-11-14-G varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 11 porrasta, 14 tuuman koko | AG7UTY LAD-11-14-G85.06 "140 "140 "1158 astetta14 "76 1 / 2 "€2,536.99
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-11-14-G-EZ varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 11 askelmaa, 14 tuuman koko | AG7UTZ LAD-11-14-G-EZ103.88 "140 "140 "1150 astetta14 "97 5 / 16 "€2,565.70
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-11-21-G-EZ varastotikkaat, 50 astetta, kahvatuki, 11 askelmaa, 21 tuuman koko | AG7UUD LAD-11-21-G-EZ110.88 "140 "140 "1150 astetta21 "104 5 / 16 "€2,625.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-11-21-G varastotikkaat, 58 astetta, kahvatuki, 11 porrasta, koko 21 tuumaa
€2,694.55 / yksikkö