Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UTF Malli: KNEE-D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErityinen Dolly
Koko250 lbs.
Pyörä Dia.2"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko2 "x 1.25"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Väripunainen
Kannen korkeus3 3 / 4 "
Kannen pituus10 "
Kannen leveys20 1 / 4 "
Syvyys10 "
Korkeus3.5 "
Pituus10 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä6
Staattinen kantavuus350 lbs.
Leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)51.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Kapasiteetti
€67.28 / yksikkö