VESTIL JMD-1000-60 Monikäyttöinen Tote Dumper, 60 tuuman Kippi | AG7URZ

VESTIL JMD-1000-60 monikäyttöinen kippiauto, 60 tuuman kippi

Varastossa
Tuote: AG7URZ Malli: JMD-1000-60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,314.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö / kontti dumpperi
Akun koko11
akun jännite24V DC-
Koko600 lbs.
Värisininen
Johdon pituus96 "
Annostele korkeus sisään60 "
Kaatopaikka60 "
Poistoaika25 sekuntia.
Haarukan pituus25 1 / 2 "
Haarukan leveys4 1 / 4 "
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2"
Etuosan materiaaliLasitäytetty nailon
Kahvan korkeus46 "
Korkeus59.56 "
HP2 hv
Pituus65.13 "
Tason korkeus59.0625 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus60 "
Max. Korkeus117 "
Max. Kiertomatka135 astetta
Max. Kallistuskulma135 astetta
MittayksikötJOKA
Etupyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
VaiheEi sovellettavissa
Platform Pituus25.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24.5 "
teho12V DC-
Virtajohdon pituus8 ft.
KäyttövoimaKäsinohjaus
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys3"
Kierretty korkeus117.75 "
Jännite12V DC-
Leveys57.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 404.55
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)166.69
Laivan leveys (cm)145.42
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaatopaikkaMax. Kaatopaikan korkeusKierretty korkeusHinta
VESTIL JMD-1000-48 monikäyttöinen kippiauto, 48 tuuman kippiauto | AG7URY JMD-1000-4848 "48 "105.75 "€9,952.36
VESTIL JMD-1000-72 monikäyttöinen kippiauto, 72 tuuman kippi | AG7UTA JMD-1000-7272 "72 "129.75 "€11,106.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JMD-1000-60 monikäyttöinen kippiauto, 60 tuuman kippi
€10,314.68 / yksikkö