VESTIL JIB-HC-6-puomi, korkea välys, 600 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys

Tuote: AG7URG Malli: JIB-HC-6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,453.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Palkin korkeus4"
Palkin pituus79.75 "
Koko600 lbs.
Värisininen
Laipan leveys2.69 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus45.25 "
Minä säde2 11/16 "x 4"
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus86.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Toimintatilamanuaalinen
Kokonaissyvyys86 "
Kokonaiskorkeus45.25 "
Kokonaispituus86 "
kokonaisleveys5"
Kierto180 astetta
Raidetangon halkaisija0.5 "
Raidetangon pituus82.25 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)114.94
Laivan pituus (cm)219.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveysMinä sädeRaidetangon halkaisijaRaidetangon pituusHinta
VESTIL JIB-HC-10 puomi, korkea välys, 1000 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys | AG7URD JIB-HC-101000 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.75 "76.75 "€1,640.77
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-HC-20 puomi, korkea välys, 2000 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys | AG7URE JIB-HC-202000 lbs.4"4 "x 6"0.75 "76.75 "€1,712.24
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-HC-3 -puomi, korkea välys, 300 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys | AG7URF JIB-HC-3300 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.5 "82.25 "€1,270.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-HC-6-puomi, korkea välys, 600 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys
€1,453.22 / yksikkö