VESTIL HPRO-M-36-42-2 Koneen/telineen suojaverkko, 36 x 42 x 2 tuuman koko, teräs, korkea profiili

Varastossa
Tuote: AG7UHV Malli: HPRO-M-36-42-2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneiden vartijat hitsatulla verkolla
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
Halkaisija1 11 / 16 "
Suojan pituus36 "
Korkeus42.38 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus4"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkkokorkeus maasta2 1 / 2 "
Asennuslevyn reiän halk.0.4375 "
Asennuslevyn pituus4"
Asennuslevyn leveys4"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys38.3125 "
Kokonaiskorkeus42.38 "
Kokonaispituus38.31 "
kokonaisleveys4"
Levyn pituus4 sisään.
Levyn leveys4 sisään.
Leveys38.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)107.63
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)97.31
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuojan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL HPRO-M-36-36-2 Koneen/telineen suojaverkko, 36 x 36 x 2 tuumaa, teräs, korkea profiili | AG7UHU HPRO-M-36-36-236 "36.38 "38.31 "€393.93
VESTIL HPRO-M-48-24-2 Koneen/telineen suojaverkko, 48 x 24 x 2 tuumaa, teräs, korkea profiili | AG7UHW HPRO-M-48-24-248 "24.38 "50.31 "€395.05
VESTIL HPRO-M-48-36-2 Koneen/telineen suojaverkko, 48 x 36 x 2 tuumaa, teräs, korkea profiili | AG7UHX HPRO-M-48-36-248 "36.38 "50.31 "€428.99
VESTIL HPRO-M-48-42-2 Koneen/telineen suojaverkko, 48 x 42 x 2 tuuman koko, teräs, korkea profiili | AG7UHY HPRO-M-48-42-248 "42.38 "50.31 "€431.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPRO-M-36-42-2 Koneen/telineen suojaverkko, 36 x 42 x 2 tuuman koko, teräs, korkea profiili
€413.29 / yksikkö