VESTIL HOP-OE matalaprofiilinen suppilo, avoin pää, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG8HNU

VESTIL HOP-OE matalaprofiilinen suppilo, avoin pää, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG8HNU Malli: HOP-OE

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,154.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin teräs dumpperisäiliö
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Yhteensopiva haarukan leveys7"
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukan taskun leveys7"
Etupyörän halkaisija.4"
Mitata10 ga.
Korkeus53.81 "
Suppilon korkeus53.8125 "
Suppilon pituus66.3125 "
Suppilon leveys54.5 "
Pituus66.31 "
MateriaaliTeräs
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Takapyörän halkaisija.4"
PinottavaEi
tilavuus0 ov. yd.
Leveys54.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOP-OE matalaprofiilinen suppilo, avoin pää, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs
€3,154.28 / yksikkö