VESTIL HDU-C-8-36 Heavy Duty -kaksoisuloke, 8 jalkaa, 36 tuuman varret

Tuote: AG7UCZ Malli: HDU-C-8-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,480.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Pohjan pituus82 "
Kapasiteetti per pystysuora36600 lbs., 32000 lbs.
Värisininen
komponentitKaksipuolinen pystysuora
Syvyys82 "
MalliKaksinkertainen
Korkeus96 "
Reikäväli10 1 / 4 "
Pituus82 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä käsivarren pituus30 ", 36"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153.9
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKapasiteetti per pystysuoraSyvyysKorkeusKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL HDU-C-10-18 Heavy Duty Double uloke pystysuora, 10 jalkaa, 18 tuuman varret | AG7UCG HDU-C-10-1846 "49200 lbs.46 "120 "18 "€1,413.07
Tarjouspyyntö
VESTIL HDU-C-10-24 Heavy Duty Double uloke pystysuora, 10 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7UCH HDU-C-10-2458 "42600 lbs.58 "120 "24 "€1,478.86
Tarjouspyyntö
VESTIL HDU-C-10-36 Heavy Duty kaksiulotteinen pystysuora, 10 jalkaa, 36 tuuman varret | AG7UCJ HDU-C-10-3682 "36400 lbs., 31600 lbs.82 "120 "30 ", 36"€1,669.35
Tarjouspyyntö
VESTIL HDU-C-10-48 Heavy Duty Double uloke pystysuora, 10 jalkaa, 48 tuuman varret | AG7UCK HDU-C-10-48106 "28200 lbs., 25200 lbs.106 "120 "42 ", 48"€1,865.54
Tarjouspyyntö
VESTIL HDU-C-12-18 Heavy Duty Double uloke pystysuora, 12 jalkaa, 18 tuuman varret | AG7UCL HDU-C-12-1846 "48800 lbs.46 "144 "18 "€1,723.89
Tarjouspyyntö
VESTIL HDU-C-12-24 Heavy Duty Double uloke pystysuora, 12 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7UCM HDU-C-12-2458 "41800 lbs.58 "144 "24 "€1,799.62
Tarjouspyyntö
VESTIL HDU-C-12-36 Heavy Duty Double uloke pystysuora, 12 jalkaa, 36 tuuman varret | AG7UCN HDU-C-12-3682 "35600 lbs., 31200 lbs.82 "144 "30 ", 36"€1,904.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDU-C-8-36 Heavy Duty -kaksoisuloke, 8 jalkaa, 36 tuuman varret
€1,480.48 / yksikkö