VESTIL HDD-5G-ADP hydraulinen rumpukippisovitin, 2 tuumaa | AG7TXT

VESTIL HDD-5G-ADP hydraulinen rummun kippisovitin, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TXT Malli: HDD-5G-ADP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Värisininen
Halkaisija2"
Korkeus1 1 / 5 "
Pituus16 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys1 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)3.02
Laivan pituus (cm)41.59
Laivan leveys (cm)3.49
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDD-5G-ADP hydraulinen rummun kippisovitin, 2 tuumaa
€141.71 / yksikkö