VESTIL H-100-MD-BLK-SG Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Semi Gloss Black, Steel | CE3DUN

VESTIL H-100-MD-BLK-SG Itsepurkusuppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., puolikiiltävä musta, teräs

Tuote: CE3DUN Malli: H-100-MD-BLK-SG
€1,922.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Pohjan paksuus1 / 4 "
Kaapelin pituus4 ft.
Koko4000 lbs.
VäriMusta
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukka taskun pituus22 "
Haarukan taskun leveys7"
Etuhuuli lattiaan20 5 / 8 "
Etuhuuli lattiaan (in.)20-5 / 8 "
Mitata10 ga.
Mittari (teräs)10 ga.
Korkeus28 1 / 8 "
Pituus51 3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Vedä kaapelin pituus4 ft.
tilavuus1 ov. yd.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterMittari (teräs)Hinta
VESTIL H-100-MD Itsekippaussuppilo, keskiteho, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 4000 Lb., Sininen, Teräs | AG7TNH H-100-MD1 ov. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,173.83
VESTIL H-100-MD-GRN-T Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 4000 Lb., vihreä, teräs | AG7TNK H-100-MD-GRN-T1 ov. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-GY-SG Itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., Taistelulaiva harmaa, teräs | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 ov. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€1,922.80
VESTIL H-100-MD-ORG-C Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 4000 Lb., Oranssi, Teräs | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 ov. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-SR Itsepurkusuppilo, keskiteho, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 4000 Lb., punainen, teräs | AG7TNN H-100-MD-SR1 ov. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-WHT Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 4000 Lb., Valkoinen, Teräs | AG7TNP H-100-MD-WHT1 ov. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-YEL Itsepurkusäiliö, keskiteho, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 4000 Lb., keltainen, teräs | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 ov. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€1,922.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-100-MD-BLK-SG Itsepurkusuppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., puolikiiltävä musta, teräs
€1,922.80 / yksikkö