VESTIL GFL-9648 teräskuormalavahyllyt Gravity Flow -hyllyt, koko 96 tuumaa x 48 tuumaa, sininen

Tuote: AG7TKG Malli: GFL-9648
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,951.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGravity Rack hylly
Koko4608 lbs.
Värisininen
Syvyys48 "
Korkeus3"
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys96 "
Rust ResistantKyllä
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)347.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKokonaissyvyysHinta
VESTIL GFL-9696 Teräslavahyllyt Gravity Flow -hyllyt, 96 tuumaa x 96 tuumaa, sininen | AG7TKH GFL-96969216 lbs.96 "96 "€2,929.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GFL-9648 teräskuormalavahyllyt Gravity Flow -hyllyt, koko 96 tuumaa x 48 tuumaa, sininen
€1,951.51 / yksikkö