VESTIL FTTM-2 haarukkanostimen vetokoukku | CE3DKJ

VESTIL FTTM-2 haarukkanostimen vetokoukku

Varastossa
Tuote: CE3DKJ Malli: FTTM-2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukin lisälaite
Pallon 1 kapasiteetti7500 lbs.
Pallo 1 halk.2 5 / 16 "
Pallon 2 kapasiteetti3500 lbs.
Pallo 2 halk.2"
Pallon 3 kapasiteetti2000 lbs.
Pallo 3 halk.1 7 / 8 "
Ketjun pituus56 "
VäriKeltainen
Korkeus8.06 "
Pituus20.56 "
MateriaaliTeräs
Max. Kielen kuormitus1500 lbs.
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil FTTM-2 trukkikoukkua käytetään laitteiden siirtämiseen ahtaissa tiloissa. Se voidaan yksinkertaisesti kiinnittää trukkiin, ja siinä on 3-kuulainen vetokoukku, joka voidaan irrottaa ja kääntää tarpeen mukaan. Kunkin pallon enimmäistyöntökapasiteetti on 2000, 3500 ja 7500 lb.

Ominaisuudet:

  • Kestävä rakenne aggressiiviseen käsittelyyn ja keltainen pinnoite parantaa näkyvyyttä.
  • Mukana haarukkataskut, jotka ovat kooltaan 4-5/16 x 1-11/16 neliötuumaa (LxK), jotka mahdollistavat helpon kiinnittämisen haarukoilla ja 56 tuuman turvaketjulla yksikön kiinnittämiseksi trukilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä trukin vetokoukkuja käytetään?

A. Trukkien vetokoukut ovat ihanteellisia laitteiden siirtämiseen ahtaissa tiloissa useimmissa valmistus- ja huoltolaitoksissa.

K. Mikä on vetokoukun kielen kuormitus?

A. Kielekkeen kuorma (paino) on staattinen voima, jonka perävaunu/haarukkatrukki kohdistaa vetokuulaan. Tarkka kielekekuorma voi määrittää perävaunun kiinnitystoiminnon turvallisuusluokituksen. Vestil FTTM-2 -trukin vetokoukun enimmäiskielekkeen kantavuus on 1500 lb.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FTTM-2 haarukkanostimen vetokoukku
€577.50 / yksikkö