VESTIL FTLP-5454 haarukkatrukin lastauslava

Tuote: CE3DKF Malli: FTLP-5454
€2,073.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
Koko2000 lbs.
Värisininen
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
Haarukan paksuus2.5 "
Korkeus14.88 "
Pituus54 "
Huulen korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Sidottujen paikkojen määrä4
Hihnan pituus48 "
Varvaslaudan korkeus6"
Käytettävä alustan pituus54 "
Käytettävän alustan leveys54 "
Leveys54.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil FTLP-5454 haarukkatrukkien lastausalusta on ihanteellinen, jotta haarukkatrukit voivat lastata / purkaa materiaaleja kuorma-autoihin / perävaunuihin kuljetusta ja kuljetusta varten. Vestil kaiteiden lastausalusta käytetään kriittisten kohteiden/koneiden kiinnittämiseen kuljetuksen aikana.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 12 tuuman taitettava huuli, joka helpottaa raskaiden kuormien siirtoa lastaustasolta ja -tasolle.
  • Siinä on 6 tuuman korkeat sivusuojan jalkalaudat paketin/kuorman pitämiseksi alustan sisällä.
  • Siinä on 4 kiinnitysrengasta laitteiden/kuorman kiinnittämiseksi alustalle.
  • Siinä on timanttilevytyylinen lattiarakenne, joka takaa pidon kuormaan.
  • Sen mukana tulee turvatuki alustan kiinnittämiseksi haarukkatrukkiin.
  • Siinä on teräsrakenne jauhemaalauksella kestävyyden ja korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Vestil-latauslavan suurin kantavuus?

A. Vestil FTLP-5454 -kuormauslavan kuormauskapasiteetti on 2000 lb.

K. Kuinka lastauslavan lastausramppi suljetaan ennen kuljetusta?

V. Siinä on sulkuketju, joka sulkee lastaustason rampin pystysuoraan vedettäessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKäytettävä alustan pituusKäytettävän alustan leveysHinta
VESTIL FTLP-5454-HR haarukkatrukkien lastaustaso kaiteella | CE3DKG FTLP-5454-HR68.44 "48 1 / 2 "51 "€2,757.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FTLP-5454 haarukkatrukin lastauslava
€2,073.22 / yksikkö