Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FSP-24-Y putkipylväs, keltainen, 24 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7TGN Malli: FSP-24-Y

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
LiitetyyppiVaatii kylttipohjan
Sisältää paristotEi
VäriKeltainen
Halkaisija2"
Korkeus24 "
Pituus2"
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys2"
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys2"
Lähetä dia.2"
Postikorkeus24 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
HS-koodi3926900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL FSP-36-Y putkipylväs, keltainen, 36 tuuman korkeus | AG7TGV FSP-36-Y36 "€34.73
VESTIL FSP-48-Y putkipylväs, keltainen, 48 tuuman korkeus | AG7THB FSP-48-Y48 "€37.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FSP-24-Y putkipylväs, keltainen, 24 tuuman korkeus
€23.39 / yksikkö