VESTIL FSBOL-48 lattiapysäytinpollari, keltainen, koko 48 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RNK Malli: FSBOL-48Ristiviite: 3JJD1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapysäytyspollari
Kokoonpanokoolla
Pohjalevyn paksuus1 / 2 "
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1 / 2 "
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
rakentaminenTeräs
Korkeus5"
Sisällä Dia.4.5 "
Pituus48 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Asennusmitta4. 17/32 "reikiä, 32-3 / 8" OC
Asennuslevyn mitat2, 8 x 4 "
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
Levyn pituus8"
Levyn paksuus1 / 2 "
Levyn leveys4"
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6078
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL FSBOL-36 Lattiapysäytyspollari, keltainen, 36 x 5 tuuman koko | AC9RNH 3JJC6 FSBOL-3636 3 / 8 "€274.64
VESTIL FSBOL-42 lattiapysäytin pollari, keltainen, 42 x 5 tuuman koko | AC9RNJ 3JJC8 FSBOL-4242 3 / 8 "€322.72
VESTIL FSBOL-24 Lattiapysäytyspollari, 8 x 24 x 5 tuuman koko | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "€177.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FSBOL-48 lattiapysäytinpollari, keltainen, koko 48 x 5 tuumaa
€403.48 / yksikkö