Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FM-HOOK telakan tasoituskoukku, 2 1/4 tuuman korkeus, 28 1/2 tuumaa leveys, 4 3/4 tuumaa syvyys | AG7TFA 32Y029

VESTIL FM-HOOK telakan tasauskoukku, 2 1/4 tuuman korkeus, 28 1/2 tuumaa leveys, 4 3/4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG7TFA Malli: FM-HOOKRistiviite: 32Y029

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriHopea
Korkeus2 14 "
Pituus4 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys28 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttää Vestil-koukkuja renkaiden tulppien vetämiseen ulos?

A. Renkaiden pysäyttimet estävät kuorma-autoja liikkumasta lastauksen/purkauksen aikana ja niissä on ankkurirenkaat. Koukku liitetään tähän ankkurirenkaaseen tulpan vetämiseksi ulos seisoessaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FM-HOOK telakan tasauskoukku, 2 1/4 tuuman korkeus, 28 1/2 tuumaa leveys, 4 3/4 tuumaa syvyys
€79.93 / yksikkö