VESTIL FLAT-C -tasovaunukärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 30 x 42.5 tuuman koko | AG7TCX

VESTIL FLAT-C-tasovaunukärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 30 x 42.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TCX Malli: FLAT-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€644.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Koko2000 lbs.
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko8 "x 2", 5 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Värisininen
Kannen korkeus11.75 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
Korkeus42.5 "
SisältääKahva, (4) kääntyvät pyörät 5" x 2" ja (2) jäykät polyuretaanipyörät 8" x 2"
Pituus67.968 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus11.75 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä6
Kokonaiskorkeus42.5 "
Kokonaispituus68 "
kokonaisleveys30 "
Lavan korkeus11.75 "
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)172.64
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FLAT-C-tasovaunukärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 30 x 42.5 tuumaa
€644.18 / yksikkö