Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-LKH-6 lattialukko, teräs/polyuretaani, 6-7/16 tuumaa 7-5/8 tuumaan koko | AG7TDP 38RX34

VESTIL FL-LKH-6 lattialukko, teräs/polyuretaani, koko 6-7/16 tuumaa - 7-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TDP Malli: FL-LKH-6Ristiviite: 38RX34

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€84.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.375 "
Pyörän koko6"
VäriHopea
Laajennettu korkeus7.625
Jalkatyynyn halkaisija3 5 / 16 "
Jalkatyynyn materiaaliTermoplastinen polyuretaani
Grip-materiaaliTermoplastinen polyuretaani
Korkeus6.56 "
SisältääUritetut kiinnitysreiät - 3/8" x 13/16"
Pultinreikien sisäpuoli2 9 / 16 "x 3 3 / 16"
Pituus7.63 "
Alennettu korkeus6 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuspultti Dia.3/8 x 3/4 "
Asennusreiän korkeus13 / 16 "
Asennusreiän tyyppiura-
Asennusreiän leveys3 / 8 "
Asennuslevy3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Asennuslevyn koko3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Asennuslevyn paksuus3 / 16 "
Pultinreikien ulkopuolella3 3 / 16 "x 3 11 / 16"
Korotettu korkeus7 5 / 8 "
Sisään vedetty korkeus6.5625
Urareiät keskellä3 1/16", 3 11/16"
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)16.35
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoJalkatyynyn halkaisijaKorkeusHinta
VESTIL FL-LKH-4 lattialukko, teräs/polyuretaani, 4-5/8 tuumaa 5-3/4 tuumaan koko | AG7TDM 38RX32 FL-LKH-44"2 9 / 16 "4.63 "€81.48
VESTIL FL-LKH-5 lattialukko, teräs/polyuretaani, 5-7/16 tuumaa 6-5/8 tuumaan koko | AG7TDN 38RX33 FL-LKH-55"3 5 / 16 "5.63 "€81.42
VESTIL FL-LKH-8 lattialukko, teräs/polyuretaani, 8-3/8 tuumaa 9-5/8 tuumaan koko | AG7TDQ 38RX35 FL-LKH-88"3 5 / 16 "8.31 "€87.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-LKH-6 lattialukko, teräs/polyuretaani, koko 6-7/16 tuumaa - 7-5/8 tuumaa
€84.42 / yksikkö