VESTIL FHA-2-8-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 2000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa koko

Tuote: CE3DGJ Malli: FHA-2-8-10
€3,996.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä nosturinosturi
Säädettävä korkeusEi
Pohjan pituus80.125 "
Pohjan leveys53.75 "
Palkin korkeus6"
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiKääntyvä (4) asennon lukkopyörä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Laipan leveys3.31 "
Korkeus126 "
I säteen pituus96 "
Pituus96 "
MateriaaliAlumiini
Max. Tyhjennys120 "
Max. Kokonaiskorkeus126 "
Pyörän määrä4
I-palkin alla maanpituuteen120 "
Käytettävä säteen pituus72.25 "
Leveys53.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä säteen pituusKokoRullamateriaaliLeveysPyörän leveysLaipan leveysKorkeusI säteen pituusHinta
VESTIL FHA-2-10-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa koko | CE3DGF FHA-2-10-1096.25 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon53.75 "2"3.31 "126 "120 "€4,160.65
Tarjouspyyntö
VESTIL FHA-2-12-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 2000 Lb. Kapasiteetti, 12 jalkaa koko | CE3DGG FHA-2-12-10120.25 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon53.75 "2"4"128 "144 "€4,972.53
Tarjouspyyntö
VESTIL FHA-2-15-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa Koko | CE3DGH FHA-2-15-10156.25 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon53.75 "2"4.19 "128 "180 "€6,033.49
Tarjouspyyntö
VESTIL FHA-4-10-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 4000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa koko | CE3DGK FHA-4-10-1096.25 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon53.94 "2"4.19 "128 "120 "€6,686.53
Tarjouspyyntö
VESTIL FHA-4-12-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 4000 Lb. Kapasiteetti, 12 jalkaa koko | CE3DGL FHA-4-12-10120.25 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon53.94 "2"4.19 "128 "144 "€7,113.10
Tarjouspyyntö
VESTIL FHA-4-15-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 4000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa Koko | CE3DGM FHA-4-15-10156.25 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon53.94 "2"4.69 "130 "180 "€8,449.04
Tarjouspyyntö
VESTIL FHA-4-8-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 4000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa koko | CE3DGN FHA-4-8-1072.25 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon53.94 "2"4"128 "96 "€5,661.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FHA-2-8-10 Kiinteä pukkinosturi, alumiini, 2000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa koko
€3,996.19 / yksikkö