VESTIL FE-7-66-P Pin Style -haarukkajatke, koko 66 x 7 tuumaa

Tuote: CE3DEZ Malli: FE-7-66-P
€964.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatke
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys40.12 "
Sopii haarukan jatkeen sisäkorkeudelle2 1 / 2 "
Sopii haarukan jatkeen sisäleveyteen7"
Haarukan paksuudelle2.5 "
Fork Widthille7.5 "
Haarukan jatkosuunnitteluPin-tyyli
Haarukan pituus66 "
Haarukan leveys7"
Korkeus2.31 "
Pituus66 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.31 "
Asenna tyyppiPin-tyyli
Käyttökelpoinen haarukan jatke sisäleveys7 1 / 2 "
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSyvyysHaarukan paksuudelleAsenna tyyppiLeveysFork WidthilleHaarukan jatkosuunnitteluHaarukan pituusHinta
VESTIL FE-4-108-P-RS -tyyppinen haarukan jatke, välilevy, 108 x 4 tuuman koko | CE3DDG FE-4-108-P-RS96 "111.625 "2"Pin-tyyli9.5 "4.5 "Takalevy96 "€1,158.23
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-4-120-P-RS -tyyppinen haarukan jatke, välilevy, 120 x 4 tuuman koko | CE3DDH FE-4-120-P-RS108 "123.625 "2"Pin-tyyli9.5 "4.5 "Takalevy108 "€1,193.95
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-4-42 haarukan jatke, vakiopari, 42 tuuman pituus | CE3DDJ FE-4-4242 "40.12 "2"Silmukka tyyli6.38 "4.5 "Tavallinen silmukka42 "€466.62
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-4-48-RS haarukan jatke, vakio, 48 x 4 tuuman kokoinen, välilevy takana | CE3DDK FE-4-48-RS36 "40.12 "2"Silmukka tyyli6.38 "4.5 "Takalevy36 "€572.59
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-4-54-RS haarukan jatke, vakio, 54 x 4 tuuman kokoinen, välilevy takana | CE3DDL FE-4-54-RS42 "40.12 "2"Silmukka tyyli6.38 "4.5 "Takalevy42 "€591.28
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-4-63-RS Haarukkajatke, vakio, 63 x 4 tuumaa, välilevy takana | CE3DDM FE-4-63-RS51 "40.12 "2"Silmukka tyyli6.38 "4.5 "Takalevy51 "€644.26
Tarjouspyyntö
VESTIL FE-4-66-RS haarukan jatke, vakio, 66 x 4 tuuman kokoinen, välilevy takana | CE3DDN FE-4-66-RS54 "40.12 "2"Silmukka tyyli6.38 "4.5 "Takalevy54 "€661.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FE-7-66-P Pin Style -haarukkajatke, koko 66 x 7 tuumaa
€964.95 / yksikkö