VESTIL FDRS teräsrummun kaksoisräikkähihna

Varastossa
Tuote: AG7RWF Malli: FDRS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi räikkähihnaa
Värisininen
RumpupäätAvoin, kiinni
RumpumateriaaliKuitu ja teräs
Rumpukoko30 gal., 50 gal.
Korkeus8 1 / 2 "
Pituus26 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Hihnan pituus36 "
Hihnan leveys2"
Leveys26 "
Toimii yhdessäFDA-800, FDA-550, FDA-250, FDC-30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)6.51
Laivan pituus (cm)31.59
Laivan leveys (cm)9.84
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL FDRS-V2 Drum Dual Ratchet hihnat, teräs | CE3DDF FDRS-V228 5 / 8 "25 3 / 8 "€251.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FDRS teräsrummun kaksoisräikkähihna
€218.95 / yksikkö