VESTIL FAC-260 Taitettava nojatuoli, musta | CE3DCV

VESTIL FAC-260 Taitettava käsinojatuoli, musta

Tuote: CE3DCV Malli: FAC-260
€372.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuoli
PuhdistusmenetelmäSaippua ja vesi
VäriMusta
TyynytyyppiSuorakulmio
Taitettu korkeus33 1 / 4 "
Taitettu pituus9"
Taitettu leveys20 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko3 / 4 "
Kädensijan kannet7 / 8 "
Korkeus28 "
Pituus18 "
Kantavuus220 lbs.
MateriaaliTeräs
Istuimen selkänojan koko6 "x 16"
Istuimen materiaaliVinyyli
Istuimen koko14 "X 16"
Istuimen tyyppiPehmustettu
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAC-260 Taitettava käsinojatuoli, musta
€372.18 / yksikkö