VESTIL F-GRID Polyetyleenilattiaritilä, 15 kpl pakkaus, 1100 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RZZ Malli: F-GRID

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason matto
Koko1100 lbs.
Värisininen
Korkeus1"
lukituksestaKyllä
Pituus23.5 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötCASE
Laatikoiden lukumäärä15
TahrankestäväEi
Temp. alue30 Deg. 120 asteeseen asti. F
Paksuus1"
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL F-GRID Polyetyleenilattiaritilä, 15 kpl pakkaus, 1100 Lb. Kapasiteetti
€284.89 / yksikkö