VESTIL F-CRATE muovinen taitettava astia, 500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8HNP

VESTIL F-CRATE muovinen taitettava säiliö, 500 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG8HNP Malli: F-CRATE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Säiliö
Koko500 lbs.
Värisininen
Syvyys3.5 "
Taitettu korkeus3 1 / 2 "
Korkeus12.13 "
Sisäkorkeus11.56 "
Sisäpituus22.19 "
Sisäleveys17.19 "
Sisäinen tilavuus2.55 ft.
Pituus23.5 "
MateriaaliMuovi
Ulkosyvyys18.38 "
Ulkopuolella12.13 "
Ulkopuolinen leveys23.5 "
Käyttökorkeus11 9 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus22 3 / 16 "
Käytettävä leveys17 3 / 16 "
Leveys18.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL F-CRATE muovinen taitettava säiliö, 500 Lb. Kapasiteetti, sininen
€85.81 / yksikkö