Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ESD-WGW käyttäjän maadoitusrannehihna | AG7RRG

VESTIL ESD-WGW käyttäjän maadoitusrannehihna

Varastossa
Tuote: AG7RRG Malli: ESD-WGW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitushihna
Värisininen
Johdon pituus23 ft.
JohtotyyppiFlex
Korkeus1.63 "
Pituus1"
MateriaaliJoustava
MittayksikötJOKA
Plug TypeBanaani
Leveys3.5 "
Toimii yhdessäLAD-PW-26-2-G-ESD, LAD-PW-26-4-G-ESD, LAD-PW-26-6-G-ESD, LAD-PW-26-8-G-ESD, LAD-PW-26-10-G-ESD, LAD-PW-26-12-G-ESD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohdon pituusKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL ESD-GW-15 Tikkaiden maadoitushihna | AG7RRE ESD-GW-15Musta15 ft.184 "5 / 8 "Muovi1 3 / 4 "€104.89
VESTIL ESD-HGW käyttäjän maadoitus kantapäähihna | AG7RRF ESD-HGWVihreä-7"1"Joustava5"€70.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ESD-WGW käyttäjän maadoitusrannehihna
€84.99 / yksikkö