VESTIL EPT-45-RP-KIT Sähkökäyttöinen kuorma-auton ajolavasarja | AG7RQM

VESTIL EPT-45-RP-KIT Sähkökäyttöinen kuorma-auton ajolavasarja

Varastossa
Tuote: AG7RQM Malli: EPT-45-RP-KIT

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkavaunu -alusta
VäriMusta
Korkeus15.97 "
Pituus16.41 "
MittayksikötJOKA
Käyttökelpoinen pituus11 7 / 8 "
Käytettävä leveys16 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)40.56
Laivan pituus (cm)41.67
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-45-RP-KIT Sähkökäyttöinen kuorma-auton ajolavasarja
€397.91 / yksikkö