Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ELH-05-5 Mighty Mini Lever Hoist, 5 jalkaa ketju, 500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | AG7RLQ

VESTIL ELH-05-5 Mighty Mini Lever Hoist, 5 jalkaa ketju, 500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RLQ Malli: ELH-05-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
Jarrujen tyyppiWeston
Koko500 lbs.
Ketjun pituus5 ft.
Luokka/luokkaLaadun 80 metalliseos
VäriHopea
LuokkaGrade 80
kahvan pituus6"
Korkeus7"
Koukun avautumisetäisyys8 1 / 4 "
Pituus14.5 "
Vivun pituus6"
Vivun vastus10 lbs.
Nosta korkeus5 ft.
Nostopituus5 ft.
MateriaaliTeräs
Min. Koukun välinen etäisyys8-1 / 4 "
Kierto360 astetta
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNosta korkeusMin. Koukun välinen etäisyyskahvan pituusLuokka/luokkaHinta
VESTIL ELH-05-10 Mighty Mini Lever Hoist, 10 jalkaa ketju, 500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | CE3DAU ELH-05-10500 lbs.--6"-€266.22
Tarjouspyyntö
VESTIL ELH-05-15 Mighty Mini Lever Hoist, 15 jalkaa ketju, 500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | CE3DAV ELH-05-15500 lbs.--6"-€284.72
Tarjouspyyntö
VESTIL ELH-05-20 Mighty Mini Lever Hoist, 5 jalkaa ketju, 500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | CE3DAW ELH-05-20500 lbs.--6"-€293.50
Tarjouspyyntö
VESTIL ELH-10-10 Mighty Mini Lever Hoist, 10 jalkaa ketju, 1000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | CE3DAX ELH-10-101000 lbs.--8 1 / 2 "-€300.59
Tarjouspyyntö
VESTIL ELH-10-15 Mighty Mini Lever Hoist, 15 jalkaa ketju, 1000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | CE3PÄIVÄ ELH-10-151000 lbs.--8 1 / 2 "-€319.16
Tarjouspyyntö
VESTIL ELH-10-20 Mighty Mini Lever Hoist, 20 jalkaa ketju, 1000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | CE3DAZ ELH-10-201000 lbs.--8 1 / 2 "-€357.74
Tarjouspyyntö
VESTIL ELH-10-5 Mighty Mini Lever Hoist, 5 jalkaa ketju, 1000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | CE3DBA ELH-10-51000 lbs.--8 1 / 2 "-€249.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ELH-05-5 Mighty Mini Lever Hoist, 5 jalkaa ketju, 500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs
€244.67 / yksikkö