VESTIL ECR-45-S Sähköjohtokela, yksi astia | AG7RDC

VESTIL ECR-45-S Sähköjohtokela, yksi pistoke

Varastossa
Tuote: AG7RDC Malli: ECR-45-S

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,072.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen letkukela
Sisältää paristotEi
Sisäänrakennettu katkaisijaEi
Kotelon materiaaliTeräs
Väripunainen
Johdon pituus45 ft.
JohtotyyppiSähköjohto
Taajuus60 Hz
Korkeus13.25 "
Hz60
Sisällä ulkonasisä-
Pituus12.625 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Myyntipisteiden lukumäärä1
Pigtail-kärkien lukumäärä3
Vaihe1
Pigtail pituus48 "
astia15A
Pistorasialanka3
SisäänvedettäväKyllä
Mukana telineEi
Jännite115V AC
Leveys9.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)23.81
HS-koodi8479810000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMyyntipisteiden lukumääräastiaHinta
VESTIL ECR-45-D Sähköjohtokela, kaksoisastia | AG7RDB ECR-45-D45 ft.220A€1,169.76
VESTIL ECR-50 sähköjohtokela, lamppu pistorasialla | AG7RDD S-5050 ft.1-€982.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ECR-45-S Sähköjohtokela, yksi pistoke
€1,072.37 / yksikkö