Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL E-CLIP-W -palkkinen puupään tuki | AG7RCZ

VESTIL E-CLIP-W Beam E-pistorasian tuki puun päähän

Varastossa
Tuote: AG7RCZ Malli: E-CLIP-W

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastinhihna ja vartija
Kiinnitysdia.1.5 "
VäriKulta
Frame Clip DesignIlman Barbeja
Korkeus4 3 / 8 "
Pituus3 3 / 8 "
MittayksikötJOKA
Paksuus0.13 "
TyyppiE-Socket
Leveys1 7 / 8 "
Toimii yhdessäSTRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL E-CLIP-W Beam E-pistorasian tuki puun päähän
€12.01 / yksikkö