Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DRUM-STIK valuteräksinen sangon avaaja, 11 tuumaa x 3-1/2 tuumaa x 1 tuumaa, 5 gallonaa, kultaa | AE6ZNF 5WAH1

VESTIL DRUM-STIK valuteräksinen sangon avaaja, 11 tuumaa x 3-1/2 tuumaa x 1 tuumaa, 5 gallonaa, kultaa

Varastossa
Tuote: AE6ZNF Malli: DRUM-STIKRistiviite: 5WAH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumpun avain
VäriKeltainen
Syvyys4.4375 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiTerästä, muovia tai kuitua
hyödytUseimmat muovi- ja teräsrummut ja niiden tulpat
Kahvaergonominen
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus4.63 "
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys4.4375 "
Kokonaiskorkeus4.625 "
Kokonaispituus4.4375 "
kokonaisleveys18.75 "
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-STIK valuteräksinen sangon avaaja, 11 tuumaa x 3-1/2 tuumaa x 1 tuumaa, 5 gallonaa, kultaa
€68.39 / yksikkö