VESTIL DRUM-SP-32-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, koko 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QXR Malli: DRUM-SP-32-12-C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaa Drum Dolly
Sisältää paristotEi
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTeräs
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Korkeus5.63 "
Sisällä Dia.31.625 "
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva rummun koko55 gal.
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
KallistusominaisuusEi
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)13.81
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliKorkeusSisällä Dia.Hinta
VESTIL DRUM-SP-28-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 28 tuuman koko | AG7QXP DRUM-SP-28-12-C1200 lbs.Teräs5.63 "28 "€247.67
VESTIL DRUM-SP-28-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 28 tuuman koko | AG7QXQ DRUM-SP-28-9-H900 lbs.Kova kumi5.88 "28 "€223.19
VESTIL DRUM-SP-32-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 32 tuuman koko | AG7QXT DRUM-SP-32-9-H900 lbs.Kova kumi5.88 "31.625 "€221.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-SP-32-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, koko 32 tuumaa
€237.57 / yksikkö