VESTIL DRUM-P-30 rummun asetin, 30 gallonaa, 800 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7QXA Malli: DRUM-P-30
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,136.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun asennoitin
hyväksyy30 gallonan teräsrumpu / 55 gallonan muovirumpu
Koko800 lbs.
VäriSininen, keltainen
Yhteensopiva haarukan paksuus2 1 / 2 "
Yhteensopiva haarukan leveys7 1 / 2 "
Rumpu Dia.20 "
Rumpukoko30 gal.
Rumputyyppi30-gal. Rumpu
Laajennettu pituus38 "
Laajennettu leveys32 1 / 2 "
Pidennyksen pituus38 "
Laajennuksen leveys32 1 / 2 "
Fork Pocket Center20 1 / 2 "
Haarukan tasku7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus32 3 / 8 "
Pituus74 3 / 4 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
SuuntautuminenVaaka-pysty
Mukana turvaketjuKyllä
Leveys32 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.85
Laivan korkeus (cm)82.39
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.RumpukokoHinta
VESTIL DRUM-P-55 rummun asetin, 55 gallonaa, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QXB DRUM-P-5523 1 / 2 "55 gal.€2,187.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-P-30 rummun asetin, 30 gallonaa, 800 Lb. Kapasiteetti
€2,136.20 / yksikkö