VESTIL DRUM-LRT-EC -rumpunostin, 44 x 40 x 82 tuuman koko, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7QWW

VESTIL DRUM-LRT-EC rumpunostin, 44 x 40 x 82 tuuman koko, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs

Tuote: AG7QWW Malli: DRUM-LRT-EC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,889.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nostin ja kuljettaja
Koko550 lbs.
Pyörä Dia.6"
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän koko6 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Syvyys40.12 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kaatopaikka63 "
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän leveys2"
Käsikammen kierto180 astetta
Korkeus77.19 "
Straddlen sisällä26 1 / 2 "
Jalan tyyppikiinteä
perintökiinteä
Pituus52.125 "
Nosta korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus63" (vaaka)
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän leveys2"
Kierto180 astetta
kallistaa120 astetta
Kallistuskulma120 astetta
Kallistus Deg120 astetta
Pystysuora korotettu korkeus59 "
Leveys31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kannettavan rumpunostimen/rotaattorin/kuljettimen kantavuus?

A. Vestil DRUM-LRT-EC kannettavan rumpunostimen/rotaattorin/kuljettimen tasainen kapasiteetti on 550 lb.

K. Voidaanko kaikentyyppisiä rumpuja kuljettaa tällä rummunnostimella/rotaattorilla/kuljettimella?

V. Vestil DRUM-LRT-EC on yhteensopiva 55 gallonan teräsrumpujen kanssa.

K. Mikä on tämän Vestil DRUM-LRT-EC:n rakennusmateriaali?

V. Tämä kannettava rumpunostin/rotaattori/kuljetin on valmistettu teräksestä pitkäaikaisen toimivuuden ja lujuuden takaamiseksi.

K. Mitkä asiat on tarkistettava ennen tämän rumpunostimen/rotaattorin/kuljettimen käyttöä?

A.

  • Tarkista hydraulijärjestelmä, kiinnitysosat, pyörät, vaunu ja kiinnikkeet vaurioiden, virheellisen asennuksen tai löystyneiden osien varalta.
  • Tarkista yksikkö korroosion merkkien varalta.
  • Tarkista hitsaussaumoissa halkeamia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSyvyysKäsikammen kiertoKorkeusKiertoPystysuora korotettu korkeusLeveysHinta
VESTIL DRUM-LRT-ESJ rumpunostin leualla, 44 x 40 x 78 tuuman koko, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7QWX RUMMUN-LRT-ESJ(2) Käännä44 "181 astetta78 "181 astetta53 "40 "€3,023.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-EC rumpunostin, 44 x 40 x 82 tuuman koko, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs
€2,889.22 / yksikkö