VESTIL DRUM-LRT-ESJ rumpunostin leualla, 44 x 40 x 78 tuuman koko, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs

Tuote: AG7QWX Malli: DRUM-LRT-ESJ
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,023.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nostin ja kuljettaja
Koko550 lbs.
Pyörä Dia.6"
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Syvyys44 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kaatopaikka58 "
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän leveys2"
Käsikammen kierto181 astetta
Korkeus78 "
Jalan tyyppikiinteä
perintökiinteä
Pituus44 "
Nosta korkeus58 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus58 "
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän leveys2"
Kierto181 astetta
kallistaa120 astetta
Kallistuskulma120 astetta
Kallistus Deg120 astetta
Pystysuora korotettu korkeus53 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSyvyysKäsikammen kiertoKorkeusKiertoPystysuora korotettu korkeusLeveysHinta
VESTIL DRUM-LRT-EC -rumpunostin, 44 x 40 x 82 tuuman koko, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs | AG7QWW DRUM-LRT-EY(2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla40.12 "180 astetta77.19 "180 astetta59 "31.5 "€2,889.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-ESJ rumpunostin leualla, 44 x 40 x 78 tuuman koko, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen, teräs
€3,023.79 / yksikkö