VESTIL RUMMUN GRAB rumpunostin, turvallinen yläpuolella, 2200 Lb. Kapasiteetti, keltainen/sininen | AG7QWM

VESTIL DRUM-GRAB rumpunostin, turvallinen yläpuolella, 2200 Lb. Kapasiteetti, keltainen/sininen

Varastossa
Tuote: AG7QWM Malli: DRUM-GRAB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€627.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
VäriSininen, keltainen
RumputoimintaNosto, kallistus
Rumpu Dia.24 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Silmä sisäpuolella Dia.2.5 "
Korkeus12 "
Pituus21 "
Kantavuus1100-2200 paunaa.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-GRAB rumpunostin, turvallinen yläpuolella, 2200 Lb. Kapasiteetti, keltainen/sininen
€627.12 / yksikkö