Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DCS-1000-I Iron Style Drum Sling, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QKB Malli: DCS-1000-I

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun rintareppu
hyväksyy30 ja 55 gallonan terästynnyrit
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
VäriHopea
Rummun pään suunnitteluAvoin, kiinni
RumpumateriaaliTeräs
Rummun suuntausVaaka-pysty
Rummun kiertoVaaka-pysty
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Laajennettu pituus40 "
Pituus4"
Kantavuus1000 lb
MateriaaliRauta
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus22.25 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys2.25 "
TyyliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)56.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriRummun suuntausMateriaaliHinta
VESTIL DCS-2000-G Galvanized Style Drum Sling, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7QKC DCS-2000-G2000 lbs.Harmaa, HopeaVaakasuoraTeräs€137.26
VESTIL DCS-750-B messinkityylinen rumpuhihna, 750 Lb. Kapasiteetti | AG7QKD DCS-750-B750 lbs.MessinkiVaakasuoraMessinki€240.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCS-1000-I Iron Style Drum Sling, 1000 Lb. Kapasiteetti
€78.73 / yksikkö