VESTIL DCR-SCALE rumpukuljetusvaaka, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7QKA

VESTIL DCR-SCALE rumpukuljetusvaaka, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QKA Malli: DCR-SCALE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,939.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Akun tyyppiAA
Koko1500 lbs.
VäriHarmaa, sininen
Korkeus17 "
Pituus9.38 "
MateriaaliTeräs, muovi
MittayksikötJOKA
Paristojen määrä6
Leveys6.38 "
Toimii yhdessäDCR-880-M, DCR-880-H, DCR-880-H-HP, DCR-880-H-DC, DCR-880-H-HP-DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)23.81
Laivan leveys (cm)16.19
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCR-SCALE rumpukuljetusvaaka, 1500 Lb. Kapasiteetti
€2,939.35 / yksikkö