VESTIL DBA-130 puoliautomaattinen koetinvannelaite, 23 tuumaa x 31-1/2 tuumaa x 55 tuumaa koko | AG7QGM

VESTIL DBA-130 puoliautomaattinen koettimen kiinnityskone, 23 tuumaa x 31-1/2 tuumaa x 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QGM Malli: DBA-130

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,494.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliautomaattinen vannekone
Säädettävä jännitysKyllä
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän leveys1 3 / 8 "
VäriValkoinen
Yhteensopiva hihnan koko1/2 ", 3/8"
Yhteensopiva vannemateriaalipolypropeeni
Cycle Time1.5 - 1.8 sek.
Syöttönauhan korkeus53 1 / 2 "
Taitettava lava-anturi40 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus55 "
Pituus23 "
Max. Core Dia.7 4 / 5 "
Max. Hihnan kireys175 lbs.
MittayksikötJOKA
Pyörän lukumäärä5
Pyörän määrä5
Operaation tyyppiSemi-Automatic
Vaihe1
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohto
PintamateriaaliTeräs
Jännite115V AC
Voltit / vaihe115/1
Pyörän materiaaliKova kumi
Leveys31 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.85
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBA-130 puoliautomaattinen koettimen kiinnityskone, 23 tuumaa x 31-1/2 tuumaa x 55 tuumaa
€11,494.56 / yksikkö