VESTIL D-750-30 Dock Shelter, 30 tuumaa 10 jalan oville | AE4QYJ 5MKA8

VESTIL D-750-30 Dock Shelter, 30 tuumaa 10 jalan oville

Tuote: AE4QYJ Malli: D-750-30Ristiviite: 5MKA8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,511.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakan suoja
LiitetyyppiPultti päällä
VäriMusta
VerhomateriaaliVinyyli
Syvyys30 "
Oven korkeus120 "
Oven leveys120 "
Pudotusverhon korkeus36 "
Sopii oven leveydelle10 ft.
Läpän paino40 oz.
KehysmateriaaliWolmanoitu puu, alumiini
Pääverhon pudotus36 "
Korkeus126 "
SisältääSisältää 24 tuuman vakioohjainliuskat. Korkeus, asennustarvikkeet
MateriaaliVinyyli
Max. Puristus10 "
Max. Projektio30 "
Min. Trailerin tunkeutuminen10 "
Kokonaiskorkeus126 "
kokonaisleveys132 "
Projektio30 "
SisäänvedettäväEi
TiivistemateriaaliVinyyli päällystetty nailon
SuojamateriaaliVinyyli
Sivutiivisteen korkeus126 "
Sivutiivisteen leveys seinässä42 "
Normaali ohjausraan korkeus24 "
Tuettu wolmanisoidun puun leveys2"
Yläotsikon leveys132 "
Ylätiivisteen korkeus90 "
Ylätiivisteen leveys132 "
Pystysuora läpän leveys21 "
Pystysuuntaiset osat126 "
Leveys132 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 245.25
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMax. ProjektioHinta
VESTIL D-750-18 Dock Shelter, 18 tuumaa 10 jalan oville | AC2AMR 2HER2 D-750-1818 "18 "€3,326.14
Tarjouspyyntö
VESTIL D-750-24 Dock Shelter, 24 tuuman projektio, 8-10 jalkaa oville | AC9VQQ 3KR50 D-750-2424 "24 "€3,585.54
Tarjouspyyntö
VESTIL D-750-36 Dock Shelter, 36 tuumaa 10 jalan oville | AE4QYK 5MKA9 D-750-3636 "36 "€4,198.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-750-30 Dock Shelter, 30 tuumaa 10 jalan oville
€3,511.67 / yksikkö