VESTIL D-75-LD-WHT Self Dumping Hopper, Light Duty, 0.75 cu. yd., 2000 Lb., White, Steel | AG7QFJ

VESTIL D-75-LD-WHT Itsepurkusäiliö, kevyt, 0.75 cu. yd., 2000 Lb., valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7QFJ Malli: D-75-LD-WHT

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,001.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Kaapelin pituus48 "
Koko2000 lbs.
VäriValkoinen
Fork Pocket Center18 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
Mitata12 ga.
Mittari (teräs)12 ga.
Korkeus42 11 / 16 "
Pituus61 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
tilavuus3/4 ov. yd.
Leveys31 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 195.3
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterMittari (teräs)Hinta
VESTIL D-100-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Sininen, Teräs | AG7PVL D-100-LD1 ov. yd.2000 lbs.61.13 "41.69 "42.69 "18 "-€2,060.89
VESTIL D-100-LD-GRN-T Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., vihreä, teräs | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--€2,174.84
VESTIL D-100-LD-GY-SG Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Taistelulaiva harmaa, teräs | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-ORG-C Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., oranssi, teräs | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 ov. yd.2000 lbs.61.13 "42.56 "42.69 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-SR Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., soodanpunainen, teräs | AG7PVR D-100-LD-SR1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--€2,174.84
VESTIL D-100-LD-WHT Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Valkoinen, Teräs | AG7PVT D-100-LD-WHT1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-YEL Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., keltainen, teräs | AG7PVU D-100-LD-YEL1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,174.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-75-LD-WHT Itsepurkusäiliö, kevyt, 0.75 cu. yd., 2000 Lb., valkoinen, teräs
€2,001.51 / yksikkö