VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BQT

VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, koko 5 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BQT Malli: CST-KB-5x2PUP-SWTB
€45.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko771 lbs.
Pyörän koko5 "x 2"
VäriSininen, harmaa
Halkaisija5"
durometer97A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus6 9 / 16 "
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus6 9 / 16 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä kokonaisjarrulla

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetKokoPyörän kokoTyyppiVäriHalkaisijaKorkeuseräHinta
VESTIL CST-KB-4x2PUP-R Pyörä, polyuretaani, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BQK CST-KB-4x2PUP-R1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"JäykkäSininen, harmaa4"5 3 / 4 "Jäykkä pyörä€26.19
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KB-4x2PUP-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BQL CST-KB-4x2PUP-S1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"Kääntyvä jarruSininen, harmaa4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä€29.74
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BQM CST-KB-4x2PUP-SWB1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"Kääntyvä jarrullaSininen, harmaa4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä€35.36
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWTB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BQN CST-KB-4x2PUP-SWTB1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"Kääntyvä kokonaisjarrullaSininen, harmaa4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä€41.20
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KB-5x2PUP-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BQP CST-KB-5x2PUP-R-771 lbs.5 "x 2"JäykkäSininen, harmaa5"6 9 / 16 "Jäykkä pyörä€30.89
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KB-5x2PUP-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BQQ CST-KB-5x2PUP-S-771 lbs.5 "x 2"KääntyväSininen, harmaa5"6 9 / 16 "Kääntöpyörä€34.33
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BQR CST-KB-5x2PUP-SWB-771 lbs.5 "x 2"Kääntyvä jarrullaSininen, harmaa5"6 9 / 16 "Kääntöpyörä€41.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, koko 5 x 2 tuumaa
€45.78 / yksikkö