VESTIL CST-HLD-5x2GFN-R -pyörä, lasitäytteinen nailon, kevyt, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BPH

VESTIL CST-HLD-5x2GFN-R pyörä, lasitäytteinen nailon, kevyt, jäykkä, koko 5 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BPH Malli: CST-HLD-5x2GFN-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko1200 lbs.
Pyörän koko5 "x 2"
Halkaisija5"
durometer85 (+/-) SHORE D
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus6 1 / 2 "
MateriaaliLasitäytetty nailon
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-R pyörä, lasilla täytetty nailon, kevyt, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BPD CST-HLD-4x2GFN-R4 "x 2"4"5 3 / 4 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-S pyörä, lasilla täytetty nailon, kevyt, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BPE CST-HLD-4x2GFN-S4 "x 2"4"5 3 / 4 "KääntöpyöräKääntyvä jarru-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-SWB-pyörä, lasilla täytetty nailon, kevyt, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BPF CST-HLD-4x2GFN-SWB4 "x 2"4"5 3 / 4 "Jäykkä pyöräKääntyvä jarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-SWTB1-pyörä, lasilla täytetty nailon, kevyt, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BPG CST-HLD-4x2GFN-SWTB14 "x 2"4"5 3 / 4 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-S pyörä, lasilla täytetty nailon, kevyt, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BPJ CST-HLD-5x2GFN-S5 "x 2"5"6 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-SWB-pyörä, lasitäytetty nailon, kevyt, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BPK CST-HLD-5x2GFN-SWB5 "x 2"5"6 1 / 2 "Jäykkä pyöräKääntyvä jarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-SWTB1-pyörä, lasilla täytetty nailon, kevyt, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BPL CST-HLD-5x2GFN-SWTB15 "x 2"5"6 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-HLD-5x2GFN-R pyörä, lasitäytteinen nailon, kevyt, jäykkä, koko 5 x 2 tuumaa