VESTIL CST-FC47-8x2SI-SWB-pyörä, Sirius-polyuretaani, kääntyvä, jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3BMC

VESTIL CST-FC47-8x2SI-SWB Pyörä, Sirius-polyuretaani, kääntyvä, jarru, koko 8 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BMC Malli: CST-FC47-8x2SI-SWB
€163.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko2000 lbs.
Pyörän koko8 "x 2"
VäriButterscotch, hopea
Halkaisija8"
durometer85 Ranta A
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus9 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Offset2 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus9 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä jarrulla

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoKorkeuseräOffsetTyyppiHinta
VESTIL CST-FC47-6x2SI-R Pyörä, Sirius-polyuretaani, jäykkä, 6 x 2, tuuman koko | CE3BLQ CST-FC47-6x2SI-R1500 lbs.6 "x 2"7 1 / 2 "Jäykkä pyörä2"Jäykkä€100.19
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-6x2SI-S Pyörä, Sirius-polyuretaani, kääntyvä, 6 x 2, tuuman koko | CE3BLR CST-FC47-6x2SI-S1500 lbs.6 "x 2"7 1 / 2 "Kääntöpyörä2"Kääntyvä€133.12
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-6x2SI-SWB-pyörä, Sirius-polyuretaani, kääntyvä, jarru, 6 x 2 tuuman koko | CE3BLT CST-FC47-6x2SI-SWB1500 lbs.6 "x 2"7 1 / 2 "Kääntöpyörä2"Kääntyvä jarrulla€135.83
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-8x2SI-R-pyörä, Sirius-polyuretaani, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BMA CST-FC47-8x2SI-R2000 lbs.8 "x 2"9 1 / 2 "Jäykkä pyörä2 1 / 2 "Jäykkä€125.96
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-8x2SI-S Pyörä, Sirius-polyuretaani, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BMB CST-FC47-8x2SI-S2000 lbs.8 "x 2"9 1 / 2 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "Kääntyvä€158.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-FC47-8x2SI-SWB Pyörä, Sirius-polyuretaani, kääntyvä, jarru, koko 8 x 2 tuumaa
€163.19 / yksikkö