VESTIL CST-F40-6x2SI-S Pyörä, poly/alumiini, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJX

VESTIL CST-F40-6x2SI-S Pyörä, poly/alumiini, kääntyvä, koko 6 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BJX Malli: CST-F40-6x2SI-S
€104.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko1500 lbs.
Pyörän koko6 "x 2"
VäriButterscotch, hopea
Halkaisija6"
durometer85 (+/-5) RANTA A
Korkeus7 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Offset2"
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräOffsetTyyppiHinta
VESTIL CST-F40-6x2SI-R Pyörä, poly/alumiini, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJW CST-F40-6x2SI-R1500 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Jäykkä pyörä2"Kääntyvä€88.73
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-6x2SI-SWB Pyörä, poly/alumiini, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJY CST-F40-6x2SI-SWB1500 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Jäykkä pyörä2"Kääntyvä jarrulla€108.78
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-8x2SI-R Pyörä, poly/alumiini, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BKC CST-F40-8x2SI-R2000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Jäykkä pyörä2 1 / 2 "Jäykkä€108.78
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-8x2SI-S Pyörä, poly/alumiini, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BKD CST-F40-8x2SI-S2000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "Kääntyvä€131.69
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-8x2SI-SWB Pyörä, poly/alumiini, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BKE CST-F40-8x2SI-SWB2000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Jäykkä pyörä2 1 / 2 "Kääntyvä jarrulla€138.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F40-6x2SI-S Pyörä, poly/alumiini, kääntyvä, koko 6 x 2 tuumaa
€104.48 / yksikkö