VESTIL CST-F34-5x2DT-SWB-pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHG

VESTIL CST-F34-5x2DT-SWB Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, koko 5 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BHG Malli: CST-F34-5x2DT-SWB
€37.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko750 lbs.
Pyörän koko5 "x 2"
Halkaisija5"
durometer90-95 SHORE A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus6 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä jarrulla

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-F34-4x2DT-R pyörä, polyolefiini, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGR CST-F34-4x2DT-R700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä€28.60
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2DT-S pyörä, polyolefiini, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGT CST-F34-4x2DT-S700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä€31.46
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWB-pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGU CST-F34-4x2DT-SWB700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä jarrulla€35.60
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWTB1 Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGV CST-F34-4x2DT-SWTB1700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla€42.92
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2DT-R pyörä, polyolefiini, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHE CST-F34-5x2DT-R750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä€31.46
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2DT-S pyörä, polyolefiini, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHF CST-F34-5x2DT-S750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä€32.89
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2DT-SWTB1 Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHH CST-F34-5x2DT-SWTB1750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla€44.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F34-5x2DT-SWB Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, koko 5 x 2 tuumaa
€37.04 / yksikkö