VESTIL CST-F-8x2ESD-R pyörä, polyuretaani ESD, jäykkä, koko 8 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BLE Malli: CST-F-8x2ESD-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko2000 lbs.
Pyörän koko8 "x 2"
VäriValkoinen, harmaa
Halkaisija8"
durometer87 (+/-5) RANTA A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus9 3 / 8 "
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus9 3 / 8 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-F-4x2ESD-R pyörä, polyuretaani ESD, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BKK CST-F-4x2ESD-R1000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5) RANTA A5 3 / 4 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-4x2ESD-SWB Pyörä, polyuretaani ESD, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BKL CST-F-4x2ESD-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"87 (-/+5) Ranta A-Kääntöpyörä--
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-4x2ESD-SWTB1 Pyörä, ESD-polyuretaani, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BKM CST-F-4x2ESD-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5) RANTA A5 3 / 4 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-5x2ESD-R pyörä, polyuretaani ESD, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BKQ CST-F-5x2ESD-R1200 lbs.5 "x 2"5"65 Ranta A5 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-5x2ESD-SWB Pyörä, polyuretaani ESD, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BKR CST-F-5x2ESD-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"87 (-/+5) Ranta A-Kääntöpyörä--
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-5x2ESD-SWTB1 Pyörä, polyuretaani ESD, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BKT CST-F-5x2ESD-SWTB11200 lbs.5 "x 2"5"87 (-/+5) Ranta A-Kääntöpyörä--
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-6x2ESD-R pyörä, polyuretaani ESD, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BKX CST-F-6x2ESD-R1500 lbs.6 "x 2"6"87 (+/-5) RANTA A7 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F-8x2ESD-R pyörä, polyuretaani ESD, jäykkä, koko 8 x 2 tuumaa