Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCU-80E Keskijännitesulake, 80A, 5.5kVAC | BD6BQQ

BUSSMANN JCU-80E keskijännitesulake, 80 A, 5.5 kVAC

Varastossa
Tuote: BD6BQQ Malli: JCU-80E

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,791.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5.500 kVAC
Nykyinen arvostelu80A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus100kA
Pituus12.88mm
Valmistaja SarjaJCU
PakkausPääosa
TuotetyyppiE-luokiteltu sulake muuntajalle
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiE-luokiteltu sulake
Jännite (AC)5.5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.359

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCU-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN JCU-50E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5kVAC, 50A | BC7YCX JCU-50E50A100kA12.88mmKasetti (ei vakio)€1,708.22
BUSSMANN JCU-25E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5kVAC, 25A | BC8BZE JCU-25E25A80kA12.88mmKasetti (ei vakio)€1,395.81
BUSSMANN JCU-15E Keskijännitesulake, 15A, 5.5kVAC | BC8JBZ JCU-15E15A80kA12.88mmKasetti (ei vakio)€1,354.10
BUSSMANN JCU-200E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5kVAC, 200A | BC8WND JCU-200E200A10kA17.88mmKasetti (ei vakio)€3,095.23
BUSSMANN JCU-750E Keskijännitesulake, 750A, 5.5kVAC | BC8WNE JCU-750E750A80kA17.88mmKasetti (ei vakio)€10,049.24
BUSSMANN JCU-65E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5 kVAC, 65 A | BC9FKP JCU-65E65A100kA12.88mmKasetti (ei vakio)€1,750.12
BUSSMANN JCU-600E Keskijännitesulake, 600A, 5.5kVAC | BC9HHG JCU-600E600A80kA17.88mmKasetti (ei vakio)€9,306.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCU-80E keskijännitesulake, 80 A, 5.5 kVAC
€1,791.70 / yksikkö