VESTIL CST-C44-8x2PU-SWB -pyörä, uretaanipinta / valurauta, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BER

VESTIL CST-C44-8x2PU-SWB pyörä, uretaanipinta/valurauta, jäykkä, koko 8 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BER Malli: CST-C44-8x2PU-SWB
€46.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko1250 lbs.
Pyörän koko8 "x 2"
Halkaisija8"
durometer95 (+/-5) RANTA A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus9 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus9 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä jarrulla

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VESTIL CST-C44-8x2PU-R Pyörä, uretaanipinta/valurauta, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BEP CST-C44-8x2PU-RJäykkä€42.34
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-C44-8x2PU-S -pyörä, uretaanipinta / valurauta, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BEQ CST-C44-8x2PU-SKääntyvä€45.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-C44-8x2PU-SWB pyörä, uretaanipinta/valurauta, jäykkä, koko 8 x 2 tuumaa
€46.93 / yksikkö