VESTIL CST-B23-2x1PP-S Propyleenin kääntöpyörä, 2 x 13/16 tuuman koko | CE3BBU

VESTIL CST-B23-2x1PP-S Propyleeninen kääntyvä pyörä, 2 x 13/16 tuumaa

Tuote: CE3BBU Malli: CST-B23-2x1PP-S
€9.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko88 lbs.
Pyörän koko2 "x 13/16"
Halkaisija2"
durometer100 Ranta A
Suorittaa loppuunValkoinen sinkki
Korkeus2 5 / 8 "
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus2 5 / 8 "
Ylälevyn koko1 7 / 8 "x 2 1 / 4"
TyyppiKääntyvä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräYlälevyn kokoTyyppiHinta
VESTIL CST-B23-2x1PP-R Jäykkä propeenipyörä, 2 x 13/16 tuuman koko | CE3BBT CST-B23-2x1PP-R88 lbs.2 "x 13/16"2"2 5 / 8 "Jäykkä pyörä1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Jäykkä€9.26
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B23-2x1PP-SWB Propyleenipyörä, kääntyvä, jarru, 2 x 13/16 tuuman koko | CE3BBV CST-B23-2x1PP-SWB88 lbs.2 "x 13/16"2"2 5 / 8 "Kääntöpyörä1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Kääntyvä jarrulla€9.35
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-3x1PP-R polypropeenipyörä, jäykkä, 3 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCC CST-B28-3x1PP-R176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Jäykkä pyörä2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Jäykkä€9.01
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-3x1PP-S polypropeenipyörä, kääntyvä, 3 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCD CST-B28-3x1PP-S176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Kääntöpyörä2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Kääntyvä€13.71
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-3x1PP-SWTB polypropeenipyörä, kääntyvä, jarru, 3 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCE CST-B28-3x1PP-SWTB176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Kääntöpyörä2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Kääntyvä kokonaisjarrulla€14.74
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-4x1PP-R polypropeenipyörä, jäykkä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCJ CST-B28-4x1PP-R264 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Jäykkä pyörä2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Kääntyvä kokonaisjarrulla€10.27
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-B28-4x1PP-S polypropeenipyörä, kääntyvä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BCK CST-B28-4x1PP-S264 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Kääntöpyörä2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Kääntyvä€12.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-B23-2x1PP-S Propyleeninen kääntyvä pyörä, 2 x 13/16 tuumaa
€9.30 / yksikkö