VESTIL CST-ALH-8x2BESO-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAT

VESTIL CST-ALH-8x2BESO-R Pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 8 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BAT Malli: CST-ALH-8x2BESO-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko1540 lbs.
Pyörän koko8 "x 2"
Värisininen
Halkaisija8"
durometer75 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus9 5 / 8 "
Materiaalipolyuretaani
Offset2 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus9 5 / 8 "
Ylälevyn koko4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BAL CST-ALH-6x2BESO-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BAM CST-ALH-6x2BESO-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 6 x 2 tuuman koko | CE3BAN CST-ALH-6x2BESO-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAU CST-ALH-8x2BESO-S1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-SWTB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAV CST-ALH-8x2BESO-SWTB1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-ALH-8x2BESO-R Pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 8 x 2 tuumaa